Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Graniitviimistlusega põrandapaneel

Sõiduki põrandapaneel, graniitviimistlusega
PPLAAT 4035 MAX/JUMPER/BOXER/DUCATO L3

Toote nr 0963270026

EAN 4062856642465

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Graniitviimistlusega põrandapaneel

Toote nr 0963270026

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toimib koormaala kaitsmise viisina
  • Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele

  • Sobib paljudele sõidukitüüpidele (vt sobivustabelit)

  • PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist

  • Alumiinium lävekaitsmed standardvarustuses (lükanduks/tagumine uks) ja põranda kiirkinnitused (terasest)

  • Kasespoon (paksus 12 mm)

  • Pind: Mitmevärviline kattekiht

  • Liim: Fenoolvaik vastavalt EN 314-2/Klass 3 formaldehüüd – emissiooniklassid vastavad klassi E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (ülimadala emissiooniga formaldehüüd) nõuetele

  • Puitlaastplaat: EN 312, formaldehüüdi klass: E1 EN312

  • Libisemiskindlus: Vastavalt standardile DIN 51130 - klass R12
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Citroen, Fiat, Peugeot

Sobib sõiduki tüübile

Jumper L3, Ducato L4, Boxer L3

Valmistusaasta

Alates 2006

Teljevahe

4035 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

55,000 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave