Gaaslõikeotsik HA 411 X11
Lõikamisotsik HA 411 X11
GAASKEEV.PÕLETI OTSIK W75 NR.4
Toote nr 098491730
EAN 4053479974323
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
Min/max materjali paksus | 20-50 mm |
Materjali min paksus | 20 mm |
Max materjali paksus | 50 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 29,000 g |
Hapniku rõhk min/max | 3-3,5 bar |
Materjal | CU |
Pikkus | 50 mm |
Min/Max atsetüleeni rõhk | 0,1-0,8 bar |