Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Gaaslõikeotsik HA 411 X11

Lõikamisotsik HA 411 X11
GAASKEEV.PÕLETI OTSIK W75 NR.3

Toote nr 098491729

EAN 4053479974316

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Gaaslõikeotsik HA 411 X11

Toote nr 098491729
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
Min/max materjali paksus

8-20 mm

Materjali min paksus

8 mm

Max materjali paksus

20 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

29,000 g

Hapniku rõhk min/max

3-4 bar

Materjal

CU

Pikkus

50 mm

Min/Max atsetüleeni rõhk

0,1-0,8 bar

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave