Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Gaaslõikeotsik HA 411 X11

Lõikamisotsik HA 411 X11
GAASKEEV.PÕLETI OTSIK HA411 NR5

Toote nr 098491731

EAN 4053479974330

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Gaaslõikeotsik HA 411 X11

Toote nr 098491731
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
Min/max materjali paksus

50-100 mm

Materjali min paksus

50 mm

Max materjali paksus

100 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

29,000 g

Hapniku rõhk min/max

3-6,5 bar

Materjal

CU

Pikkus

50 mm

Min/Max atsetüleeni rõhk

0,1-0,8 bar

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave