Gaasipõleti Turbojet 5 osaline komlekt Orsy kohvris 8.4.2
Gaasipõleti Turbojet, Sysko
PRIMUS TURBOJET
Toote nr 5964098490
EAN 4058794041262
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
Piesosüüde
Käivitus-/seiskamisfunktsioon tagab maksimaalse ohutuse ja mugavuse
Bajonettkiirkinnitus põletitele
Kiire põleti vahetamine ilma tööriistadeta
Täpne leegi reguleerimine
Peenseadistatav ventiil võimaldab leeki täpselt reguleerida
Nupuga lukustus pidevaks töötamiseks
Töötab kõigis asendites (sh põhi ülespoole)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Autondus/metallitööstus
- Kuni 18 mm diameetriga kõvajoodis jootmistööd.
- Kuni 40 mm diameetriga pehmejoodis jootmistööd.
- Kinnijäänud ja kinniroostetanud kruvide ja poltide avamiseks
- Värvi ja kerealuse hermeetiku eemaldamiseks
Elektri-/torutööd
- Termorüü kahandustööd
- Kuni 18 mm diameetriga kõvajoodis jootmistööd.
- Kuni 40 mm diameetriga pehmejoodis jootmistööd.
- Külmunud torude sulatamiseks
Süsteemi mõõtmed | 8.4.2 |
Võimsuse hindamine | 2,2 kW |
Töörõhk | 2 bar |
Gaasi tarbimine tunnis | 165 g |
Gaasipõleti Turbojet 5 osaline komlekt Orsy kohvris 8.4.2 kaasas:
2
x
Kirjeldus:
Varuballoon isesulguva klapiga
Kogus:
2
x
1
x
Kirjeldus:
Võimas keerisleek tagab torude ühtlase kuumutamise jootmise ajal
Kogus:
1
x
1
x
System case 8.4.2
SYSCASE-8.4.2.
Kirjeldus:
Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!