Gaasipõleti MJ-360
Gaasipõleti MJ-360
GAASIPÕLETI WÜRTH MJ-360
Toote nr 0984990500
EAN 4065746471800
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
Piesosüüde
- Pidev leegi/võimsuse reguleerimine – optimaalne kohandamine vastavale töösituatsioonile
- Nupuga lukustus pidevaks töötamiseks
- Kõrge töötemperatuur (max 1300 °C) hoolimata kompaktsest konstruktsioonist
- Stabiilne ja täpne leek kõigis asendites
- Ergonoomiline käepide
- Sobib kasutamiseks kaubanduses müüdava tulemasina gaasiga (butaangaas)
Märkus
Tarnitakse täitmata (ilma gaasita)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Joote-, kahandamis-, keevitus-, tinatustöödeks jne. Ideaalne kasutamiseks töökodades, klienditeeninduses, laborites, remonditöödel, harrastustegevuses, köökides jne.
Juhised
Enne täitmist eemaldage mahutist surve ventiili kaudu (näiteks pastapliiatsi otsa abil)
Leegi temperatuur max. | 1300 °C |
Min/max töötamisaeg | 15-45 min |
Gaasi sisselaskevõime | 10 ml |
Pikkus x laius x kõrgus | 118 x 42 x 135 mm |
Värv | Must |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!