Gaasinaeluti DIGA® WO-1/34
Gaasinaeluti DIGA WO-1/34
GAASINAELUTI DIGA WO-1/34
Toote nr 086493
EAN 4046778402888
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
Gaasinaeluti puiduühenduste jaoks 34° salvega
Universaalseks kasutuseks
Statsionaarsetest ja mobiilsetest suruõhusüsteemidest sõltumatu
Ergonoomiline
Kerge kompaktne disain lühikese käepideme ja väga nõrga tagasilöögiga
Märkus
Laadimisaeg (tühjenenud aku) ca 150 minutit, minimaalselt 24 tundi esmaseks laadimiseks ja pärast pikka seisuaega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 6 V/DC |
Laetav aku/aku mahtuvus | 1,5 Ah |
Ühe laadimisega paigaldatavate naelte arv | 3000 Stck(pcs) |
Laetava aku/patarei tüüp | NiMH |
Laadimisaeg | 150 min |
Magasini mahutavus | 40 Stck(pcs) |
Sobiv min/max naela läbimõõdule | 2,8 - 3,1 mm |
Sobiv min/max naela pikkuse jaoks | 50-90 mm |
Pikkus | 34 cm |
Laius | 11 cm |
Kõrgus | 39,1 cm |
Masina kaal | 3,5 kg |
Gaasinaeluti DIGA® WO-1/34 kaasas:
1
x
Machine case
CASE DIGA WO
Kogus:
1
x
1
x
Kogus:
1
x
2
x
Kogus:
2
x
1
x
Kirjeldus:
Võib kanda kõikide optiliste prillide peal
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!