Gaasidüüs Kemppi®
Gaasidüüs, Kemppi
GAASISUUNAJA PMT 42W
Toote nr 0984960258
EAN 4053479984827
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tüübikirjeldus | PMT 42 Kemppi |
Kinnitus | Silindriline |
Otsa läbimõõt | 16 mm |
Läbimõõt | 22 mm |
Pikkus | 77 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 78,000 g |