Gaasiballoonihoidik
Gaasiballoonihoidikute komplekt, 4 osa
ORSYMOB.GAASIPUDELITE HOIDIK 380MM
Toote nr 096380 205
EAN 4024835006583
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
Gaasiballoonide ohutuks transportimiseks
- Kinnitamiseks sõiduki seintele või sõidukisisese varustuse külge
Märkus
Gaasiballooni vedamisel veenduge, et pakiruum on piisavalt ventileeritud. Sobivaim lahendus on diagonaalpaigutus, nt katuse- või külgventilatsioon ja põranda ventilatsioon.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tüübikirjeldus | GH11 |
Sügavus | 380 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,600 kg |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |
Üldine sügavus | 380 mm |
Värv | Alumiiniumhõbe, Punane |
Gaasiballoonihoidik kaasas:
2
x
Lashing rail aluminium AIRLINE with flange
LASHRL-VEH-GH11
Kirjeldus:
For countersinking into the floor panel and mounting on the vehicle wall
Kogus:
2
x
2
x
Kirjeldus:
Koos kinnitusaasaga, AIRLINE-profiilile
Kogus:
2
x