Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

GRIP ühekordne nitriilkinnas

ÜHEKORDNE NITRIILKINNAS ORANŽ GRIP S

Toote nr 0899470190

EAN 4068362126147

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
GRIP ühekordne nitriilkinnas

Toote nr 0899470190

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga vastupidav ja kulumiskindel ühekordne kinnas suurepärase haarduvusega tänu spetsiaalsele tekstuursele pinnale

Muljetavaldavalt kindel haare


  • Erilise tekstuuriga pind tagab suurepärase haarde

  • Kindel haare isegi niisketes ja õlistes töökeskkondades

  • Võib kanda mõlemal käel, kuna tekstuuriga pind on mõlemal poolel


Tugev ja vastupidav


  • Hea vastupidavus õlidele, rasvadele ja paljudele kemikaalidele

  • Väga hea mehaaniline vastupidavus

  • Kõrge rebenemiskindlus


Täiendavad eelised


  • Pilkupüüdev oranž värv paistab hästi silma

  • Praktilises dosaatoris. Kinnaste kättesaamine on lihtne ja hügieeniline.

  • Puudrivaba

  • Lateksivaba
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Keemiatööstus

  • Töökoja tegevused

  • Värvimis-, lakkimis- ja poleerimistööd

  • Elektroonika ja arvutitööstus

  • Laboratoorsed tööd ja uuringud

  • Puhastus ja hooldus

  • Toote kaitse ja trükitööstus

Värv

Oranž

Suurus

S

Materjal

Nitriil

Siseviimistlus

Puudrivaba

Standardid

ISO 21420, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016

Kategooria

III

Pikkus

240 mm

Materjali paksus

0,24 mm

Sõrme materjali paksus (sile)

0,18 mm

Sõrme materjali paksus (tekstuuriga)

0,27 mm

Peopesa materjali paksus (tekstuurne)

0,24 mm

Manseti materjali paksus (sile)

0,1 mm

Tolerants, materjali paksus (+/-)

0,03 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave