GEFU® isekeermestav kruvi Taptite 2000® keermega, ümarpeaga ja kuuskantajamiga
GEFU teras 10.9 tsingihelbed hõbedane lapik pea TX
TT2000 M6X40 ISEK.POLT 10.9 TX30 ZFSHL
Toote nr 020981640
EAN 4050642306400
Isekeermestavad kruvid moodustavad mutrikeerme valatud pimedates aukudes, servaaukudes ja puuritud, laasitud ja stantsitud plekkdetailides. Erinevalt keermestamisest ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastuvõtvas keermes. Selle asemel on materjal nihutaatud ja karastatud.
Eelised:
Kulusäästlik
- Välistab keermestamise
Mittelõikava keerme moodustamine paigaldamisel
Madalad veeremismomendid suurema keerme külgede kattumisega
- TRILOBULAARNE kuju südamiku läbimõõduga kombineerituna keerme külgede raadiusega
Suur kinnitusjõud
- Madala veeremismomendi tõttu
Suur kandevõime
- Suure keerme külgede kattumise tõttu
- Tänu pingega karastatud vastukeermele (mutrikeere)
Kaitse kaotuste eest (vähendatud tõenäosus, et kruvi läheb lahti)
- Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus
Moodustab standardile vastava meeterkeerme
- Vajaduse korral võib GEFU isekeermestava kruvi asendada metrilise kruviga.
GEFU sobivus kõnealusele rakendusele või komponendile tuleb kindlaks teha eelkatsete abil!
GEFU isekeermestav kruvi (tugevusklass 10.9), nimiläbimõõt < M6 => vaata artikkel 0209 81... (ZnNi - läbipaistev)
Andmelehed(X)
Näited materjalidest, mis sobivad sellist tüüpi mittelõikavateks otse kruvimiseks, on plastilised materjalid, nagu teras (kuni umbes 420 N/mm²), survevalu tsink, alumiinium, vask, messing jne.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 12 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4,6 mm |
Pea tüüp | Lamepea |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | ZFSHL |
Keerme tüüp | M |
Otsik | TX30 |
Avade läbimõõtude juhtväärtused | 5,5 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 480 h |