Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

GEFU® isekeermestav kruvi Taptite 2000® keermega, ümarpeaga ja kuuskantajamiga

GEFU roostevaba teras A2 tavaline lapik pea TX
DIN7500C 6X16 ISEKEERM.POLT A2 TX

Toote nr 022071616
EAN 4050642412095

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
GEFU® isekeermestav kruvi Taptite 2000® keermega, ümarpeaga ja kuuskantajamiga

Toote nr 022071616

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suurused vastavalt DIN EN ISO 14583, roostevaba teras A2, sile, hõõrdumisvastase kattega

Isekeermestavad kruvid moodustavad mutrikeerme valatud pimedates aukudes, servaaukudes ja puuritud, laasitud ja stantsitud plekkdetailides. Erinevalt keermestamisest ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastuvõtvas keermes. Selle asemel on materjal nihutaatud ja karastatud.



Eelised:



Kulusäästlik


  • Välistab keermestamise


Mittelõikava keerme moodustamine paigaldamisel



Madalad veeremismomendid suurema keerme külgede kattumisega


  • TRILOBULAARNE kuju südamiku läbimõõduga kombineerituna keerme külgede raadiusega


Suur kinnitusjõud


  • Madala veeremismomendi tõttu


Suur kandevõime


  • Suure keerme külgede kattumise tõttu

  • Tänu pingega karastatud vastukeermele (mutrikeere)


Kaitse kaotuste eest (vähendatud tõenäosus, et kruvi läheb lahti)


  • Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus


Moodustab standardile vastava meeterkeerme


  • Vajaduse korral võib GEFU-kruvi asendada metrilise kruviga.
Märkus

GEFU sobivus kõnealusele rakendusele või komponendile tuleb kindlaks teha esialgsete katsete abil.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Näited materjalidest, mis sobivad sellist tüüpi mittelõikavateks otse kruviühenduse jaoks sobivad näiteks plastilised materjalid nagu alumiinium, tsink, messing, vask jne.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

16 mm

Pea läbimõõt (dk)

12 mm

Pea kõrgus (k1)

4,6 mm

Pea tüüp

Lamepea

Materjal

A2

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

Keerme tüüp

M

Sisemine ketas

TX30

Avade läbimõõtude juhtväärtused

5,5 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave