Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

GEFU® isekeermestav kruvi Taptite 2000® keermega, ümarpeaga ja kuuskantajamiga

GEFU DIN 7500-1 terasest tsingitud lapik pea TX
DIN7500 PE M6X12 ISEKEERM.POLT TX30 ZN

Toote nr 020971612

EAN 4050382581914

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
GEFU® isekeermestav kruvi Taptite 2000® keermega, ümarpeaga ja kuuskantajamiga

Toote nr 020971612

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mehaanilised ja funktsionaalsed omadused vastavalt DIN 7500-1 (kuju PE), karastatud (-O-) tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K) libisemisega, pea mõõtmed vastavalt ISO 14583

Isekeermestavad kruvid moodustavad mutrikeerme valatud pimedates aukudes, servaaukudes ja puuritud, laasitud ja stantsitud plekkdetailides. Erinevalt keermestamisest ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastuvõtvas keermes. Selle asemel on materjal nihutaatud ja karastatud.



Eelised:



Kulusäästlik


  • Välistab keermestamise


Mittelõikava keerme moodustamine paigaldamisel



Madalad veeremismomendid suurema keerme külgede kattumisega


  • TRILOBULAARNE kuju südamiku läbimõõduga kombineerituna keerme külgede raadiusega


Suur kinnitusjõud


  • Madala veeremismomendi tõttu


Suur kandevõime


  • Suure keerme külgede kattumise tõttu

  • Tänu pingega karastatud vastukeermele (mutrikeere)


Kaitse kaotuste eest (vähendatud tõenäosus, et kruvi läheb lahti)


  • Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus


Moodustab standardile vastava meeterkeerme


  • Vajaduse korral võib GEFU-kruvi asendada metrilise kruviga.
Märkus

GEFU® sobivus kõnealusele rakendusele või komponendile tuleb kindlaks teha eelkatsete abil. Sobiva augu läbimõõdu soovituslikud väärtused on esitatud standardis DIN 7500-2.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Näited materjalidest, mis sobivad sellist tüüpi mittelõikavateks otse kruvimiseks, on plastilised materjalid, nagu teras (kuni umbes 500 N/mm²), survevalu tsink, alumiinium, vask, messing jne.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

12 mm

Pea läbimõõt (dk)

12 mm

Pea kõrgus (k1)

4,6 mm

Pea tüüp

Lamepea

Materjal

Teras, pindkarastatud

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

A2K

Keerme tüüp

M

Otsik

TX30

Avade läbimõõtude juhtväärtused

5,5 mm

Standardid

DIN 7500 - 1

RoHS nõuetele vastav

Jah

Materjali paksus mm Tuuma ava läbimõõt
keerme nimiläbimõõdule M2 M2,5 M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10
2 ja alla selle 1,8 2,2 2,7 3,2 3,6 4,5 5,4 - -
4 1,8 2,3 2,8 3,2 3,6 4,5 5,5 7,3 9,2
6 - 2,3 2,8 3,2 3,7 4,6 5,5 7,4 9,3
8 - - - 3,7 4,6 5,5 7,4 9,4
10 ja rohkem - - - - 4,6 5,6 7,5 9,5
See teave on võetud DIN 7500/Part 2-st

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave