GEFU® isekeermestav kruvi Taptite 2000® keermega, peitpeaga ja kuuskantajamiga
GEFU roostevaba teras A2 tavaline loenduri pea TX
TT2000 A2 M6,0X30 PP.ISEK.POLT TX30
Toote nr 022072630
EAN 4050642413054
Isekeermestavad kruvid moodustavad mutrikeerme valatud pimedates aukudes, servaaukudes ja puuritud, laasitud ja stantsitud plekkdetailides. Erinevalt keermestamisest ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastuvõtvas keermes. Selle asemel tõrjutakse materjal välja laastu tekitamata.
Eelised:
Kulusäästlik
- Välistab keermelõikuse
Keerme moodustamine paigaldamisel
Madalad veeremismomendid suurema keerme külgede kattumisega
- TRILOBULAARNE kuju südamiku läbimõõduga kombineerituna keerme külgede raadiusega
Suur kinnitusjõud
- Madala veeremismomendi tõttu
Suur kandevõime
- Suure keerme külgede kattumise tõttu
- Tänu pingega karastatud vastukeermele (mutrikeere)
Kaitse kaotuste eest (vähendatud tõenäosus, et kruvi läheb lahti)
- Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus
Moodustab standardile vastava meeterkeerme
- Vajaduse korral võib GEFU-kruvi asendada metrilise kruviga.
GEFU sobivus kõnealusele rakendusele või komponendile tuleb kindlaks teha esialgsete katsete abil.
Andmelehed(X)
Näited materjalidest, mis sobivad sellist tüüpi mittelõikavateks otse kruviühenduse jaoks sobivad näiteks plastilised materjalid nagu alumiinium, tsink, messing, vask jne.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 11,3 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,3 mm |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Otsik | TX30 |
Keerme tüüp | M |
Avade läbimõõtude juhtväärtused | 5,5 mm |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |