Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

GEFU® isekeermestav kruvi Taptite 2000® keermega, peitpeaga ja kuuskantajamiga

GEFU roostevaba teras A2 tavaline loenduri pea TX
TT2000-A2-M5,0X12-PP.ISEK.POLT-TX25

Toote nr 022072512

EAN 4050642412958

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
GEFU® isekeermestav kruvi Taptite 2000® keermega, peitpeaga ja kuuskantajamiga

Toote nr 022072512

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Roostevaba teras A2, pinnakatteta, hõõrdumiskindla kattega

Isekeermestavad kruvid moodustavad mutrikeerme valatud pimedates aukudes, servaaukudes ja puuritud, laasitud ja stantsitud plekkdetailides. Erinevalt keermestamisest ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastuvõtvas keermes. Selle asemel tõrjutakse materjal välja laastu tekitamata.



Eelised:



Kulusäästlik


  • Välistab keermelõikuse


Keerme moodustamine paigaldamisel



Madalad veeremismomendid suurema keerme külgede kattumisega


  • TRILOBULAARNE kuju südamiku läbimõõduga kombineerituna keerme külgede raadiusega


Suur kinnitusjõud


  • Madala veeremismomendi tõttu


Suur kandevõime


  • Suure keerme külgede kattumise tõttu

  • Tänu pingega karastatud vastukeermele (mutrikeere)


Kaitse kaotuste eest (vähendatud tõenäosus, et kruvi läheb lahti)


  • Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus


Moodustab standardile vastava meeterkeerme


  • Vajaduse korral võib GEFU-kruvi asendada metrilise kruviga.
Märkus

GEFU sobivus kõnealusele rakendusele või komponendile tuleb kindlaks teha esialgsete katsete abil.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Näited materjalidest, mis sobivad sellist tüüpi mittelõikavateks otse kruviühenduse jaoks sobivad näiteks plastilised materjalid nagu alumiinium, tsink, messing, vask jne.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

12 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,3 mm

Pea kõrgus (k1)

2,7 mm

Materjal

A2

Pind

PL

Otsik

TX25

Keerme tüüp

M

Avade läbimõõtude juhtväärtused

4,6 mm

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave