Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

GEFU® isekeermestav kruvi Taptite 2000® keermega, peitpeaga ja kuuskantajamiga

GEFU DIN7500-1 terasest tsink, hõbedane TX Seko
DIN7500-1 M6X40 ISEKEERM.POLT TX30 ZFSHL

Toote nr 0209222640

EAN 4062856178865

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
GEFU® isekeermestav kruvi Taptite 2000® keermega, peitpeaga ja kuuskantajamiga

Toote nr 0209222640

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 7500-1, terasest karastatud (-O-), hõbedase tsingihelbekattega (ZFSHL), libiseva kattega

Isekeermestavad kruvid moodustavad mutrikeerme valatud pimedates aukudes, servaaukudes ja puuritud, laasitud ja stantsitud plekkdetailides. Erinevalt keermestamisest ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastuvõtvas keermes. Selle asemel on materjal nihutaatud ja karastatud.



  • Kulusäästlik

Välistab keermestamise



  • Mittelõikava keerme moodustamine paigaldamisel


  • Madalad veeremismomendid suurema keerme külgede kattumisega

TRILOBULAARNE kuju südamiku läbimõõduga kombineerituna keerme külgede raadiusega



  • Kõrge kinnitusjõud tänu madala veeremismomendi tõttu


  • Suur kandevõime tänu keerme suurele küljeüleulatusele ja pingekarastatud vastukeermele (mutrikeermestus)


  • Kaitse kaotuste eest (vähendatud tõenäosus, et kruvi läheb lahti)

Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus



  • Moodustab standardile vastava meeterkeerme

Vajaduse korral võib GEFU-kruvi asendada metrilise kruviga

Märkus

GEFU sobivus kõnealusele rakendusele või komponendile tuleb kindlaks teha esialgsete katsete abil. Sobiva augu läbimõõdu soovituslikud väärtused on esitatud standardis DIN 7500-2.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Näited materjalidest, mis sobivad sellist tüüpi otsekruvimiseks, on plastilised materjalid, nagu teras (kuni umbes 500 N/mm²), survevalu tsink, alumiinium, vask, vasesulamid jne.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

40 mm

Pea läbimõõt (dk)

11,3 mm

Pea kõrgus (k1)

3,3 mm

Standardid

DIN 7500 - 1

Materjal

Teras, pindkarastatud

Pind

ZFSHL

Otsik

TX30

Keerme tüüp

M

Avade läbimõõtude juhtväärtused

5,5 mm

Vorm

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave