GEFU® isekeermestav kruvi Taptite 2000® keermega, peitpeaga ja kuuskantajamiga
GEFU DIN 7500-1 terasest tsink ptd. loendurid TX
DIN7500-1 M6X40 ISEKEERM.POLT TX
Toote nr 020972640
EAN 4050382588104
Isekeermestavad kruvid moodustavad mutrikeerme valatud pimedates aukudes, servaaukudes ja puuritud, laasitud ja stantsitud plekkdetailides. Erinevalt keermestamisest ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastuvõtvas keermes. Selle asemel on materjal nihutaatud ja karastatud.
Eelised:
Kulusäästlik
- Välistab keermestamise
Mittelõikava keerme moodustamine paigaldamisel
Madalad veeremismomendid suurema keerme külgede kattumisega
- TRILOBULAARNE kuju südamiku läbimõõduga kombineerituna keerme külgede raadiusega
Suur kinnitusjõud
- Madala veeremismomendi tõttu
Suur kandevõime
- Suure keerme külgede kattumise tõttu
- Tänu pingega karastatud vastukeermele (mutrikeere)
Kaitse kaotuste eest (vähendatud tõenäosus, et kruvi läheb lahti)
- Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus
Moodustab standardile vastava meeterkeerme
- Vajaduse korral võib GEFU-kruvi asendada metrilise kruviga.
GEFU sobivus kõnealusele rakendusele või komponendile tuleb kindlaks teha esialgsete katsete abil. Sobiva augu läbimõõdu soovituslikud väärtused on esitatud standardis DIN 7500-2.
Andmelehed(X)
Näited materjalidest, mis sobivad sellist tüüpi mittelõikavateks otse kruvimiseks, on plastilised materjalid, nagu teras (kuni umbes 500 N/mm²), survevalu tsink, alumiinium, vask, messing jne.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 11,3 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,3 mm |
Standardid | DIN 7500 - 1 |
Materjal | Teras, pindkarastatud |
Pind | A2K |
Otsik | TX30 |
Keerme tüüp | M |
Avade läbimõõtude juhtväärtused | 5,5 mm |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |