Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

GEFU® isekeermestav kruvi Taptite 2000® keermega, kuuskantpea koos kraega ja kuuskantajamiga (TXplus)

TT2000D M10X40 ISEK.POLT 10.9 ZFSHL

Toote nr 0209831040

EAN 4050642313255

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
GEFU® isekeermestav kruvi Taptite 2000® keermega, kuuskantpea koos kraega ja kuuskantajamiga (TXplus)

Toote nr 0209831040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras, tugevusklass 10.9, tsinkhelbe-kate (ZFSHL), tihend ja hõõrdumisvastane kate

Isekeermestavad kruvid moodustavad mutrikeerme valatud pimedates aukudes, servaaukudes ja puuritud, laasitud ja stantsitud plekkdetailides. Erinevalt keermestamisest ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastuvõtvas keermes. Selle asemel on materjal nihutaatud ja karastatud.



Eelised:



Kulusäästlik


  • Välistab keermestamise


Mittelõikava keerme moodustamine paigaldamisel



Madalad veeremismomendid suurema keerme külgede kattumisega


  • TRILOBULAARNE kuju südamiku läbimõõduga kombineerituna keerme külgede raadiusega


Suur kinnitusjõud


  • Madala veeremismomendi tõttu


Suur kandevõime


  • Suure keerme külgede kattumise tõttu

  • Tänu pingega karastatud vastukeermele (mutrikeere)


Kaitse kaotuste eest (vähendatud tõenäosus, et kruvi läheb lahti)


  • Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus


Moodustab standardile vastava meeterkeerme


  • Vajaduse korral võib GEFU-kruvi asendada metrilise kruviga.
Märkus

GEFU sobivus kõnealusele rakendusele või komponendile tuleb kindlaks teha eelkatsete abil!



GEFU (tugevusklass 10.9), nimiläbimõõt < M6 => vaata art. 0209 83... (ZnNi - läbipaistev)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Näited materjalidest, mis sobivad sellist tüüpi mittelõikavateks otse kruvimiseks, on plastilised materjalid, nagu teras (kuni umbes 420 N/mm²), survevalu tsink, alumiinium, vask, messing jne.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

40 mm

Krae läbimõõt (d2)

21,8 mm

Pea kõrgus (k1)

9,2 mm

Väline kinnitus (s1)

WS16

Otsik

TXP50

Avade läbimõõtude juhtväärtused

9,4 mm

Materjal

Teras

Omadusklass

10.9

Pind

ZFSHL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

720 h

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Kuuskant

Keerme tüüp

M

Kaelus/äärik

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave