GEFU® isekeermestav kruvi Taptite 2000® keermega, kuuskantpea koos kraega ja kuuskantajamiga (TXplus)
GEFU terasest 10.9 tsinkhelvestega hõbe kuusk. TXP
TT2000 M8X40 ISEK.POLT 10.9 (ZFSHL) AV13
Toote nr 020983840
EAN 4050642313194
Isekeermestavad kruvid moodustavad mutrikeerme valatud pimedates aukudes, servaaukudes ja puuritud, laasitud ja stantsitud plekkdetailides. Erinevalt keermestamisest ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastuvõtvas keermes. Selle asemel on materjal nihutaatud ja karastatud.
Eelised:
Kulusäästlik
- Välistab keermestamise
Mittelõikava keerme moodustamine paigaldamisel
Madalad veeremismomendid suurema keerme külgede kattumisega
- TRILOBULAARNE kuju südamiku läbimõõduga kombineerituna keerme külgede raadiusega
Suur kinnitusjõud
- Madala veeremismomendi tõttu
Suur kandevõime
- Suure keerme külgede kattumise tõttu
- Tänu pingega karastatud vastukeermele (mutrikeere)
Kaitse kaotuste eest (vähendatud tõenäosus, et kruvi läheb lahti)
- Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus
Moodustab standardile vastava meeterkeerme
- Vajaduse korral võib GEFU-kruvi asendada metrilise kruviga.
GEFU sobivus kõnealusele rakendusele või komponendile tuleb kindlaks teha eelkatsete abil!
GEFU (tugevusklass 10.9), nimiläbimõõt < M6 => vaata art. 0209 83... (ZnNi - läbipaistev)
Andmelehed(X)
Näited materjalidest, mis sobivad sellist tüüpi mittelõikavateks otse kruvimiseks, on plastilised materjalid, nagu teras (kuni umbes 420 N/mm²), survevalu tsink, alumiinium, vask, messing jne.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Krae läbimõõt (d2) | 17,9 mm |
Pea kõrgus (k1) | 8,1 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Otsik | TXP45 |
Avade läbimõõtude juhtväärtused | 7,4 mm |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | ZFSHL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 480 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Hexagon |
Keerme tüüp | M |
Kaelus/äärik | Jah |