GEFU DIN 7500-1 steel zinc plated flat head Z
GEFU DIN 7500-1 steel zinc plated flat head Z
DIN7500 ISEKEERM.POLT ÜP M3.0X8 ZN
Toote nr
020975308
EAN 4050382583529
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
DIN 7500-1 (dimensions according to ISO 7045), shape CE, with case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M3 |
Pikkus (l1) | 8 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 5,6 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,4 mm |
Pea tüüp | Lamepea |
Materjal | Teras, pindkarastatud |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | A2K |
Keerme tüüp | M |
Sisemine ketas | Z1 |
Avade läbimõõtude juhtväärtused | 2,8 mm |
Standardid | DIN 7500 - 1 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |