Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

G-fuse 5x20

DIN 41661 kiirkinnitus 250V 5X20
AUTORAADIOKAITSE 3.15A

Toote nr 073320 315

EAN 4053479730967

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
G-fuse 5x20

Toote nr 073320 315

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mikrosulavkaitse DIN 41661 kiire 250V 5x20
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt

5 mm

Pikkus

20 mm

Max vool

3,15 A

Materjal

Klaas

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave