Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

G-fuse 5x20

DIN 41661 kiirkinnitus 250V 5X20
AUTORAADIOKAITSE 0.25A

Toote nr 073071025

EAN 4050642381193

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
G-fuse 5x20

Toote nr 073071025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mikrosulavkaitse DIN 41661 kiire 250V 5x20
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt

5 mm

Pikkus

20 mm

DIN

41661

Max vool

0,25 A

Nominaalpinge

250 V/AC

Materjal

Klaas

Värv

Läbipaistev

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave