Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Flügel® tiibtüüpi puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsikuga

Pias tsinkhelves peitepea. AW
PUUROTSAGA KRUVI 8X100 AW40 (RUS)

Toote nr 0219008100

EAN 4038898074106

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Flügel® tiibtüüpi puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsikuga

Toote nr 0219008100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puurotsaga kruvi annab puidu kinnitamisel metallist detailile kuni 50% ajasäästu

Teras, Ruspert®-iga kaetud (hall)



Korrosioonikaitse


Ligikaudu 500 tundi; mitteväärismetallide korrosiooni vastavalt standardile DIN EN ISO 9227 – NSS ei esine



AW-otsikuga:


  • Täiustatud kinnikeeramismoment

  • Pikem tööiga

  • Optimaalne tsentreerimine

  • Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu; vajalik kontaktsurve pöördemomendil on märgatavalt väiksem

  • Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind

  • Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
Märkus
  • Flügelkruvide kasutatavust tuleb igal paigaldamisel nõuetekohaselt katsetada. Paigaldada ainult sügavuspiiraja ja käppliitmikuga tööriistadega.

  • Kinnituse maksimaalne pikkus arvutatakse järgmiselt: Puidu paksus ja pinna paksus lU = max kinnituse paksus lB

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)

  • Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud

  • Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti

Puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel. Ehitusloaga ühenduselementide puhul tuleb alati järgida luba ja eelkõige 2. osa „Erinormid“.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutamiseks kõva- ja pehmepuiduga

Juhised
  • Kruvi sundetteannet takistavad puitu väljapuurivad tiivad

  • Keermestusava puuritakse alusstruktuuri. Tiivad purunevad kokkupuutel metalliga

  • Paari esimese kruvipöördega lõigatakse keere sisse, seejärel keeratakse ülejäänud kruvi keermesse

Nominaalne läbimõõt (d)

8 mm

Pikkus (l)

100 mm

Pea läbimõõt (dk)

15 mm

Pea kõrgus (k1)

5,4 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

18 mm

Muu standard

CS

Materjal

ST

Pind

RGR

Pea tüüp

Freesitud peitpea

Sisemine ketas

AW40

Keerme tüüp

M

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

3 mm

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) (lU)

12 mm

Max külgeühendatava detaili paksus (lB)

68 mm

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

600-1200 U/min(rpm)

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave