Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Flügel tiibtüüpi puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsikuga

Flügel kruvi, AW
DIN7504P 5.5X50 FLÜGEL KRUVI

Toote nr 0219115550

EAN 4053479450032

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Flügel tiibtüüpi puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsikuga

Toote nr 0219115550

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puurotsaga kruvi annab puidu kinnitamisel metallist detailile kuni 50% ajasäästu.

Teras, kollane,



Isekeermestava keermega



Freesitud peitpea kõva- ja pehmepuiduga kasutamiseks



AW-otsikuga


  • Täiustatud kinnikeermamismoment.

  • Pikem tööiga.

  • Optimaalne tsentreerimine.

  • Parem paigaldusvõimsus sissekruvimisele; vajalik kontaktsurve pöördemomendil ülekanne on märgatavalt madalam.

  • Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind.

  • Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
Märkus

Soovituslik maksimaalne puidupaksus lH arvutati maksimaalse kinnituse paksuse alusel lU.


Flügel kruvide kasutatavust tuleb igal paigaldamisel nõuetekohaselt katsetada. Kasutage paigaldamiseks ainult sügavuspiirajat ja AW otsikut.

Läbimõõtude 3,9/4,2/4,8 mm puhul


Üldine ehitusluba Z-14.4-634


Kasutamiseks puit- ja kipsplaatidel ning õhukeseseinaliste terasprofiilidega tsemendiga seotud mineraalmaterjalist ehitusplaatidega.

Puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel. Ehitusloaga kinnitusvahendite puhul tuleb alati järgida luba, eriti osa 2 „Erinõuded“.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised
  • Kruvi paigaldamist takistavad puitu väljapuurivad tiivad.

  • Keermestusava puuritakse alusstruktuuri. Tiivad purunevad kokkupuutel metalliga.

  • Paari esimese kruvipöördega lõigatakse keere sisse, seejärel keeratakse ülejäänud kruvi keermesse.

Nominaalne läbimõõt (d)

5,5 mm

Pikkus (l)

50 mm

Pea läbimõõt (dk)

10,8 mm

Pea kõrgus (k1)

4,4 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

11 mm

Muu standard

WN 219

Materjal

ST

Pind

A3L

Pea tüüp

Freesitud peitpea

Otsik

AW25

Keerme tüüp

ST

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

2,0 mm

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) (lU)

5 mm

Max materjali paksus puidu puhul (lH)

35 mm

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1200-1800 U/min(rpm)

Heakskiit

Ei

RoHS nõuetele vastav

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave