Flügel tiibtüüpi puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsikuga
Flügel kruvi, AW
DIN7504P 3.9X25 FLÜGEL KR.AW20
Toote nr 0219113925
EAN 4047376278219
Teras, kollane,
Isekeermestava keermega
Freesitud peitpea kõva- ja pehmepuiduga kasutamiseks
AW-otsikuga
- Täiustatud kinnikeermamismoment.
- Pikem tööiga.
- Optimaalne tsentreerimine.
- Parem paigaldusvõimsus sissekruvimisele; vajalik kontaktsurve pöördemomendil ülekanne on märgatavalt madalam.
- Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind.
- Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
Soovituslik maksimaalne puidupaksus lH arvutati maksimaalse kinnituse paksuse alusel lU.
Flügel kruvide kasutatavust tuleb igal paigaldamisel nõuetekohaselt katsetada. Kasutage paigaldamiseks ainult sügavuspiirajat ja AW otsikut.
Läbimõõtude 3,9/4,2/4,8 mm puhul
Üldine ehitusluba Z-14.4-634
Kasutamiseks puit- ja kipsplaatidel ning õhukeseseinaliste terasprofiilidega tsemendiga seotud mineraalmaterjalist ehitusplaatidega.
Puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel. Ehitusloaga kinnitusvahendite puhul tuleb alati järgida luba, eriti osa 2 „Erinõuded“.
Andmelehed(X)
- Kruvi paigaldamist takistavad puitu väljapuurivad tiivad.
- Keermestusava puuritakse alusstruktuuri. Tiivad purunevad kokkupuutel metalliga.
- Paari esimese kruvipöördega lõigatakse keere sisse, seejärel keeratakse ülejäänud kruvi keermesse.
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,9 mm |
Pikkus (l) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,2 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 8 mm |
Muu standard | WN 219 |
Materjal | Teras |
Pind | A3L |
Pea tüüp | Freesitud peitpea |
Otsik | AW20 |
Keerme tüüp | ST |
Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus | 1,5 mm |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) (lU) | 2,5 mm |
Max materjali paksus puidu puhul (lH) | 13 mm |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 1700-2500 U/min(rpm) |
Heakskiit | DIBt Z-14.4-634 |
RoHS nõuetele vastav | Ei |