Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Flügel puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsikuga.

Flügel, tsink-flake, hõbedane peitpea,. AW
DIN7504P 6.3X85 FLÜGEL KRUVI C3

Toote nr 021986485

EAN 4049557394909

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Flügel puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsikuga.

Toote nr 021986485

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puurotsaga kruvi annab puidu kinnitamisel metallist detaili kuni 50% ajasäästu.

Cr(6)-vaba korrosioonikaitse, u 500 h, alusmetalli korrodeerumiseta (soolaudutest kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 – NSS).



Freespesadega peitpeakruvi pehmepuidu töötlemiseks. Kõvapuidus kasutamiseks sobib variant pea läbimõõduga 12 mm (tüüp 0219864..).



AW-otsikuga:


  • Täiustatud kinnikeeramismoment.

  • Pikem tööiga.

  • Optimaalne tsentreerimine.

  • Parem paigaldusvõimsus paigaldamisel; vajalik kontaktsurve pöördemomendi ülekanne on märgatavalt madalam.

  • Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind.

  • Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust.
Märkus
  • Soovituslik maksimaalne puidupaksus lH arvutati maksimaalse kinnituse paksuse alusel lU!


  • Flügelkruvide kasutatavust tuleb igal paigaldamisel nõuetekohaselt katsetada. Kasutage paigaldamiseks ainult sügavuspiirajat jaAW otsikut.

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell).

  • Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud.

  • Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti.

Puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel. Ehitusloaga kinnitusvahendite puhul tuleb alati järgida luba, eriti osa 2 „Erinõuded“.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised
  • Kruvi paigaldamist takistavad puitu väljapuurivad tiivad.

  • Keermestusava puuritakse alusstruktuuri. Tiivad purunevad kokkupuutel metalliga.

  • Paari esimese kruvipöördega lõigatakse keere sisse, seejärel keeratakse ülejäänud kruvi keermesse.

Nominaalne läbimõõt (d)

6,3 mm

Pikkus (l)

85 mm

Pea läbimõõt (dk)

12 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

6 mm

Muu standard

CS

Materjal

Teras

Pind

LFR

Pea tüüp

Peitpea 80 kraadi

Otsik

AW30

Keerme tüüp

UNC

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

2 mm

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) (lU)

6 mm

Max materjali paksus puidu puhul (lH)

65 mm

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

800-1200 U/min(rpm)

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave