Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Flügel kruvi, peitpea PH-otsik

DIN7504P 4.8X70 FLÜGEL KRUVI PH2

Toote nr 021548 70

EAN 4066443082047

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Flügel kruvi, peitpea PH-otsik

Toote nr 021548 70

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puurotsaga Flügel kruvi annab puidu kinnitamisel metalli külge kuni 50% ajasäästu.

Teras, kollane


  • Puurots

  • Freesidega peitpea okas- ja lehtpuiduga kasutamiseks

  • PH-otsik

  • Täiustatud kinnikeermamismoment

  • Pikem tööiga

  • Optimaalne tsentreerimine
Märkus
  • Soovituslik maksimaalne puidupaksus on arvutatud maksimaalse kinnituse paksuse alusel.

  • Flügel kruvide kasutatavust tuleb igal paigaldamisel nõuetekohaselt katsetada. Kasutage paigaldamisel sügavuspiirajat ja PH otsikut.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4,8 mm

Pikkus (l)

70 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,3 mm

Muu standard

0 - ei ole kohaldatav

Materjal

Teras

Pind

A2K

Otsik

H2