Fliisteip Fliisteip
Fliisteip tesa 51608
FLIISTEIP 19MMX15M
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
Selle pehme pind annab fliisteibile heliisolatsiooni kvaliteedi
- * Kõrge haarduvus
- * Lihtne käsitsi maha rebida
- * Vastupidav
- * Heliisolatsiooniga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 19 mm |
Paksus | 280 µm |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 105 °C |
Pikkus | 15 m |
Värv | Must |
Katkevenivus | 20 % |
Tugimaterjal | PET fliis |
Kleepuv alus | Looduslik kumm |