Fliissviiter WÜRTH MODYF STRETCHFIT
FLIIS STRETCHFIT POOL-LUKK MUST S
Toote nr M456102000
EAN 4251012161456
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Asendamatu fliiskampsun tööks ja vabaks ajaks. Optimaalne temperatuuri reguleerimine ja maksimaalne liikumisvabadus tänu innovatiivsele venivale kangale.
- Kerge, elastne, hingav
- Rinnatasku ja varrukatasku
- Neljas suunas veniv võrgukangas kaenla all
- Lühike lukk, kõrge krae, lõuakaitse, aktiivne niiskuse juhtimine
- Elastsed mansetid, pöidlaavad
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | S |
Suurus FR/ES/PT/BE | S |
Materjal | 100% polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 200 g |
Pestav | 30 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Mitte triikida, Mitte kuivpuhastada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine |