Fliisketas
FLIISKETAS Ø75MM ROLOC
Abrasiivterad: Ränikarbiid
Väga pikk kasutusiga võrreldes tavaliste fliisketastega.
Säästab raha
Avatud painduv fliisistruktuur
Vastupidav määrdumisele, lihtne ja ohutu käsitsemine ning vähene ummistumine ühtlase viimistlusega
Söövitavate metallideta
Ei saasta materjali pindu
Paindlik kasutus: 75 mm läbimõõduga ketast saab kasutada ka väikese hoidikuga 50 mm ketaste jaoks
75 mm läbimõõt. ketast võib kasutada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt
Kasutamiseks pneumaatilistel varraslihvijatel (nurga all) ja painduvatel võllidel.
76 mm läbimõõduga kettaid saab kasutada ka 115 mm pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel M14 hoidikuga.
Madal kontaktsurve!
Andmelehed(X)
Valmis- ja peendetailide peenlihvimiseks ning kergeks kidaeemalduseks, servade ümardamiseks, dekoratiivsete pindade valmistamiseks, pindade ettevalmistamiseks poleerimiseks, puhastamiseks ja kirgastamiseks, nt oksüdeerunud messingdetailide puhastamiseks, komposiitmaterjalide puhastamiseks ja epoksüvaikude eemaldamiseks.
Töödeldavad materjalid:
Universaalseks kasutamiseks peaaegu kõikidel materjalidel. Eelkõige roostevabal terasel, terasel, mitteraudmetallidel, puidul ja plastil.
![]() | |
Läbimõõt (Ø) | 75 mm |
Värv | Hall |
Kinnitus | Ühildub 3M Roloc süsteemiga |
Võre suurus | 400 - 600 |
Max pöörlemiskiirus | 15000 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus | 2500 U/min(rpm) |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!