Fliisketas
FLIISKETAS 150X6MM SOFT
- Kõrge eemaldamiskiirus madalaima kareduse juures
- Püsiva pinnakvaliteedi saavutamine
- Kiiresti kvaliteetsete pindade saavutamine ilma tooriku geomeetriat muutmata
- Madalaima kareduse saavutamine ühes tööetapis, nt Ra 1,4301 muutub 0,02-ks
- Ummistuskindel
- Pikk tööiga ja mugav töötamine
Pinna kvaliteeti väljendab karedus (Ra väärtus).
Andmelehed(X)
Sinine/roheline/kollane terase, roostevaba terase ja värviliste metallide jaoks
Ideaalne keevisõmbluste eemaldamiseks ja keevisõmbluste piirkonnas lihvimisviimistluse ühtlustamiseks.
Suurema kareduse jaoks mõeldud kasutusalad
- Alumiiniumkidade eemaldamine
- Väljalõikatud detailide eemaldamine
- Teravate servade ja väljalõigatud osade ümardamine
- Metalliühenduste puhastamine
- Liimide, sünteetiliste vaikude ja lekkinud või komposiitliimijääkide eemaldamine
- Rooste ja korrosiooni eemaldamine
Kasutusalad madalamate kõvadusastmete jaoks
- Dekoratiivsete pindade loomine roostevabast terasest
- Pindade ühendamine pärast keevitusõmbluste eemaldamist
- Titaan- ja roostevabast terasest pindade ettevalmistamine enne poleerimist
- Värviliste metallide ettevalmistamine enne katmist
- Lõplik eelviimistlusetapp
- Pindade ristuvad vead
Läbimõõt (Ø) | 150 mm |
Puuriava | 25,4 mm |
Paksus | 6 mm |
Kõvadus | 5 (pehme) |
Kinnitus | Väga peen |
Võre suurus | Väga peen |
Min/max pöörlemiskiirus | 2400-3300 U/min(rpm) |
Sobiv | Liistu keevislihvija, Nurklihvija |
| Jõudlusomadused | |||||
| Omadused | Kõvadus | ||||
| 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Kõvadus | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Materjali eemaldamine | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Viimistlus | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Madal pinnakaredus | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |