Fliisjakk Performance
Fliisjakk Performance
TÖÖJAKK PERFORMANCE MUST S
Toote nr M456240000
EAN 4251761433804
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
Sportlik ja pehme jope mugavast fliiskangast. 4-suunalised stretch-paneelid tagavad hea liikumisvabaduse kogu tööpäeva jooksul.
Sportlik ja pehme jope mugavast fliisist kangast
- 4-suunaline veniv fliisikangas harjatud sisekattega, ripstop kangas õlgadel ja seljaosa allääres
- Kaks külgmist tõmblukuga taskut
- Loxy®-helkurdetailid, YKK-tõmblukkud
- Sisemine mansett pöidlaauguga
- Kitsa istuvusega
34% nailon, 60% polüester, 6% elastaan - 260 g/m². Kontrastne kangas: 89% nailon, 11% elastaan - 210 g/m².
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedTavaline pesu 40 °C
Mitte valgendada
Võib kuivatada trummelkuivatada
Triikida jahedalt
Mitte keemiliselt puhastada
Mitte valgendada
Võib kuivatada trummelkuivatada
Triikida jahedalt
Mitte keemiliselt puhastada
Värv | Must, Punane |
Suurus | S |
Materjal | 60% polüester, 34% nailon, 6% elastaan |
Kanga kaal m2 kohta | 260 g |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |