Flexxi ühendusplaat
Flexxi, konks ühendusplaat
FLEXXI KONKS ÜHENDUSPLAAT PUNANE 70KG
Toote nr 0683260016
EAN 4048539584642
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
Muudetav rippühendus, külgsuunas liigutatav
- Materjal: Klaaskiuga tugevdatud polüamiid
- Kandevõime 70 kg paari kohta, vastupidav disain
- Saab liigutada küljelt
- ± 4 mm, väga painduv ja palju kompenseerimisvõimalusi
Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kõrgus | 9,5 mm |
Välisläbimõõt | 40 mm |
Ava läbimõõt | 3,8 mm |
Materjal | PA |
Värv | Punane |
Kandevõime | 70 kg |