Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Fixanchor W-FAZ/S

Kiilankur W-FAZ tsingitud terasest
KIILANKUR W-FAZ/S M16X170 ZN ETA

Toote nr 5928216050

EAN 4099617007256

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Fixanchor W-FAZ/S

Toote nr 5928216050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kruviankur suure koormuse jaoks pragunenud ja pragudeta betoonis. Teras, tsingitud
  • Suured koormused, väike vahemaa ja servade kaugus

  • Kohene kandevõime, ootamine pole vajalik

  • Ajasäästlik kohapealne paigaldus

  • Vähendatud efektiivne ankurdussügavus

  • Minimaalne puurimine, aja kokkuhoid

  • Mitmekülgne kasutus
  • ETA-99/0011 üksikute kinnituspunktide jaoks, valik 1, pragunenud ja pragunemata betoon, seismiliste omaduste kategooria C1 ja C2 (M8-M20)

  • Tulekindlus (M8-M16): F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09 (ühtlane temperatuurikõver)

  • Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-99/0011)
Kasutusala
  • ETA-99/0011 üksikute kinnituspunktide jaoks, valik 1, pragunenud ja pragunemata betoon, seismiliste omaduste kategooria C1 ja C2 (M8-M20)

  • Tulekindlus (M8-M16): F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09 (ühtlane temperatuurikõver)

  • Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-99/0011)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Individuaalne kinnituspunkt koos sobivusega


Standardne betoon C20/25 kuni C50/60 (pragunenud ja pragunemata betoon, seismilise jõudluse kategooriad C1 ja C2)


Kinnitamiseks nt. metallkonstruktsioonid, metallprofiilid, konsoolid, alusplaadid, toed, kaablikanalid, torud, piirded, puitkonstruktsioonid, katusetalad jne.



Individuaalne kinnituspunkt ilma kinnituseta


Kasutamiseks betoonis < C20/25 ja survekindlas looduskivis



W-FAZ/S-i võib kasutada ainult kuivades siseruumides

Meetermõõdustikus ankru läbimõõt

M16

Ankru pikkus (l)

170 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix)

50 mm

Max vähendatud kinnituskõrgus (t fix, punane)

70 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef)

85 mm

Efektiivne ankurdussügavus vähendatud (h ef, red)

65 mm

Võtme mõõt

24 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

16 mm

Puurimisava sügavus (h 1)

110 mm

Vähendatud ava sügavus (h 1, punane)

90 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Pöördemoment ankurdamisel (T inst)

90 Nm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

18 mm

Heakskiit

ETA-99/0011

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Standardne efektiivne ankurdussügavus/
Vähendatud efektiivne ankurdussügavus

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Lubatud tsentriline pingutuskoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Tõmbetsoon (pagunenud betoon C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1 24,0
Survetsoon (pragunemata betoon C20/252), (scr,sp ja ccr,sp
vaata sobivust)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 29,7 33,6
Lubatud nihkekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Tõmbetsoon (pragunenudbetoon C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 7,0 7,0 11,5 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 37,1 59,2 67,1
Survetsoon (pragunemata betoon C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,0 7,0 11,5 11,5 17,1 17,1 31,4 30,2 37,1 65,1 94,1
Lubatud painutusmoment Madm [Nm] 13,1 13,1 26,9 26,9 46,9 46,9 123,4 123,4 195,0 513,1 760,9
Lubatud koormus tulega kokkupuutel (R30, R60, R90, R120), vt Euroopa tehniline hinnang ETA-99/0011
Tulekindlusreiting F30 [kN] 2,0 - 5,6 - 9,0 - 16,0 - - - -
F60 [kN] 1,0 - 2,2 - 3,5 - 7,0 - - - -
F90 [kN] 0,65 - 1,3 - 2,0 - 4,3 - - - -
F120 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - - - -
Iseloomulikud väärtused
Ankru läbimõõt [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Standardne efektiivne ankurdussügavus/
Vähendatud efektiivne ankurdussügavus

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Paigaldussügavus hnom [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 133 146
Telje kaugus Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375
Kaugus äärest Ccr,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5
Standardne minimaalne elemendi paksus hstd ≥ [mm] 100 _ 120 _ 140 _ 170 _ 200 230 250
Minimaalne telje kaugus
Pragunenud betoon
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 125
Minimaalne telje kaugus
Pragunemata betoon
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 65 _ 90 100 125
Minimaalne telje kaugus
Pragunenud betoon
c ≥ [mm] puhul 70 _ 70 _ 100 _ 100 _ 150 180 300
Minimaalne telje kaugus
Pragunemata betoon
c ≥ [mm] puhul 80 _ 70 _ 120 _ 120 _ 180 180 300
Minimaalne serva kaugus
Pragunenud betoon
cmin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 180
Minimaalne serva kaugus
Pragunemata betoon
cmin ≥ [mm] 50 _ 50 _ 75 _ 80 _ 130 100 180
Minimaalne serva kaugus
Pragunenud betoon
s ≥ [mm] puhul 80 _ 90 _ 140 _ 180 _ 200 220 540
Minimaalne serva kaugus
Pragunemata betoon
s ≥ [mm] puhul 100 _ 100 _ 150 _ 150 _ 240 220 540
Vähendatud minimaalne elemendi paksus hmin [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 - - -
Minimaalne telje kaugus
Pragunenud betoon
smin ≥ [mm] 40 50 45 50 60 50 70 65 - - -
Minimaalne telje kaugus
Pragunemata betoon
smin ≥ [mm] 40 50 60 50 60 50 80 65 - - -
Minimaalne telje kaugus
Pragunenud betoon
c ≥ [mm] puhul 70 60 90 100 100 160 160 170 - - -
Minimaalne telje kaugus
Pragunemata betoon
c ≥ [mm] puhul 80 60 140 100 120 160 180 170 - - -
Minimaalne serva kaugus
Pragunenud betoon
cmin ≥ [mm] 40 40 50 65 60 65 80 100 - - -
Minimaalne serva kaugus
Pragunemata betoon
cmin ≥ [mm] 50 40 90 65 75 100 90 170 - - -
Minimaalne serva kaugus
Pragunenud betoon
s ≥ [mm] puhul 80 185 115 180 140 250 180 250 - - -
Minimaalne serva kaugus
Pragunemata betoon
s ≥ [mm] puhul 100 185 140 180 150 185 200 65 - - -
Puuri nominaalne läbimõõt d0 [mm] 8 10 12 16 20 24 28
Lõikeservade diameeter dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 24,55 28,55
Puurava sügavus h1 ≥ [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 145 160
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26 30
Pöördemoment ankru paigaldamisel Tinst = [Nm] 20 25 45 90 160 200 300

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave