Fixanchor W-FAZ/S
Fixanchor W-FAZ tsingitud terasest
KIILANKUR W-FAZ/S M12X145 ZN ETA
Toote nr 5928212050
EAN 4053479689289
- Suured koormused, väike vahemaa ja servade kaugus
- Kohene kandevõime, ootamine pole vajalik
- Ajasäästlik kohapealne paigaldus
- Vähendatud efektiivne ankurdussügavus
- Minimaalne puurimine, aja kokkuhoid
- Mitmekülgne kasutus
- ETA-99/0011 üksikute kinnituspunktide jaoks, valik 1, pragunenud ja pragunemata betoon, seismiliste omaduste kategooria C1 ja C2 (M8-M20)
- Tulekindlus (M8-M16): F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09 (ühtlane temperatuurikõver)
- Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-99/0011)
- ETA-99/0011 üksikute kinnituspunktide jaoks, valik 1, pragunenud ja pragunemata betoon, seismiliste omaduste kategooria C1 ja C2 (M8-M20)
- Tulekindlus (M8-M16): F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09 (ühtlane temperatuurikõver)
- Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-99/0011)
Andmelehed(X)
Individuaalne kinnituspunkt koos sobivusega
Standardne betoon C20/25 kuni C50/60 (pragunenud ja pragunemata betoon, seismilise jõudluse kategooriad C1 ja C2)
Kinnitamiseks nt. metallkonstruktsioonid, metallprofiilid, konsoolid, alusplaadid, toed, kaablikanalid, torud, piirded, puitkonstruktsioonid, katusetalad jne.
Individuaalne kinnituspunkt ilma kinnituseta
Kasutamiseks betoonis < C20/25 ja survekindlas looduskivis
W-FAZ/S-i võib kasutada ainult kuivades siseruumides
Meetermõõdustikus ankru läbimõõt | M12 |
Ankru pikkus (l) | 145 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix) | 50 mm |
Max vähendatud kinnituskõrgus (t fix, punane) | 70 mm |
Efektiivne ankurdussügavus (h ef) | 70 mm |
Efektiivne ankurdussügavus vähendatud (h ef, red) | 50 mm |
Võtme mõõt | 19 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 12 mm |
Puurimisava sügavus (h 1) | 90 mm |
Vähendatud ava sügavus (h 1, punane) | 70 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Pöördemoment ankurdamisel (T inst) | 45 Nm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 14 mm |
Heakskiit | ETA-99/0011 |
| Koormused | |||||||||||||
| Ankru läbimõõt [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | ||||||
| Standardne efektiivne ankurdussügavus/ Vähendatud efektiivne ankurdussügavus | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 | |
| Lubatud tsentriline pingutuskoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Tõmbetsoon (pagunenud betoon C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
| Survetsoon (pragunemata betoon C20/252), (scr,sp ja ccr,sp vaata sobivust) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 29,7 | 33,6 | ||
| Lubatud nihkekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Tõmbetsoon (pragunenudbetoon C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 37,1 | 59,2 | 67,1 |
| Survetsoon (pragunemata betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 11,5 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 37,1 | 65,1 | 94,1 | ||
| Lubatud painutusmoment | Madm [Nm] | 13,1 | 13,1 | 26,9 | 26,9 | 46,9 | 46,9 | 123,4 | 123,4 | 195,0 | 513,1 | 760,9 | |
| Lubatud koormus tulega kokkupuutel (R30, R60, R90, R120), vt Euroopa tehniline hinnang ETA-99/0011 | |||||||||||||
| Tulekindlusreiting | F30 [kN] | 2,0 | - | 5,6 | - | 9,0 | - | 16,0 | - | - | - | - | |
| F60 [kN] | 1,0 | - | 2,2 | - | 3,5 | - | 7,0 | - | - | - | - | ||
| F90 [kN] | 0,65 | - | 1,3 | - | 2,0 | - | 4,3 | - | - | - | - | ||
| F120 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,3 | - | 3,0 | - | - | - | - | ||
| 1) Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud takistuste osaohutuskoefitsiente ja mõjude osalist ohutustegurit γF = 1.4. Palun vaadake Euroopa tehnilise kinnituse juhiste (ETAG) lisast C teavet tõmbe- ja lõikekoormuste, serva kauguse mõju ja ankrute gruppide kombineerimise kohta. 2) Betoonil on tavapärane tugevdus. Suuremad väärtused on võimalikud suurema betooni survetugevuse puhul. 3) Kasutamine on piiratud staatiliselt määramatute süsteemide ankurdamisega. | |||||||||||||
| Iseloomulikud väärtused | ||||||||||||
| Ankru läbimõõt [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | |||||
| Standardne efektiivne ankurdussügavus/ Vähendatud efektiivne ankurdussügavus | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 |
| Paigaldussügavus | hnom [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 133 | 146 |
| Telje kaugus | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 345 | 375 |
| Kaugus äärest | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 172,5 | 187,5 |
| Standardne minimaalne elemendi paksus | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 170 | _ | 200 | 230 | 250 |
| Minimaalne telje kaugus Pragunenud betoon | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 125 |
| Minimaalne telje kaugus Pragunemata betoon | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 100 | 125 |
| Minimaalne telje kaugus Pragunenud betoon | c ≥ [mm] puhul | 70 | _ | 70 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 180 | 300 |
| Minimaalne telje kaugus Pragunemata betoon | c ≥ [mm] puhul | 80 | _ | 70 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 180 | 300 |
| Minimaalne serva kaugus Pragunenud betoon | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 180 |
| Minimaalne serva kaugus Pragunemata betoon | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 50 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 100 | 180 |
| Minimaalne serva kaugus Pragunenud betoon | s ≥ [mm] puhul | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 220 | 540 |
| Minimaalne serva kaugus Pragunemata betoon | s ≥ [mm] puhul | 100 | _ | 100 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 220 | 540 |
| Vähendatud minimaalne elemendi paksus | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | - | - | - |
| Minimaalne telje kaugus Pragunenud betoon | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | - | - | - |
| Minimaalne telje kaugus Pragunemata betoon | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | - | - | - |
| Minimaalne telje kaugus Pragunenud betoon | c ≥ [mm] puhul | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | - | - | - |
| Minimaalne telje kaugus Pragunemata betoon | c ≥ [mm] puhul | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | - | - | - |
| Minimaalne serva kaugus Pragunenud betoon | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | - | - | - |
| Minimaalne serva kaugus Pragunemata betoon | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | - | - | - |
| Minimaalne serva kaugus Pragunenud betoon | s ≥ [mm] puhul | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | - | - | - |
| Minimaalne serva kaugus Pragunemata betoon | s ≥ [mm] puhul | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | - | - | - |
| Puuri nominaalne läbimõõt | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
| Lõikeservade diameeter | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | 28,55 | ||||
| Puurava sügavus | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 145 | 160 |
| Läbiv ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||
| Pöördemoment ankru paigaldamisel | Tinst = [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 | 160 | 200 | 300 | ||||