Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Finger ratchet 1/4 inch dual drive

NARRE 1/4" NELIKANT/KUUSKANT

Toote nr 0713110140

EAN 4068362410994

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Finger ratchet 1/4 inch dual drive

Toote nr 0713110140

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

With square and hexagon dual drive
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ALU/PLA/ST

Narre läbimõõt

44 mm

Narre pea kõrgus

9,7 mm

Pikkus

35,5 mm

Otsa suurus

1/4 tolli

Otsa tüüp

Kuuskant ja väline nelikant

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave