Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Filter regulaator + manomeeter MX2 12 baari

Filter regulaator MX2 seer. Camozzi
FILTER REGULAATOR 1/2

Toote nr 0699009209

EAN 8051707425605

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Filter regulaator + manomeeter MX2 12 baari

Toote nr 0699009209

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MX2 filter regulaator suurustes 3/8" ja 1/2"

Seadet saab kasutada väljuva rõhu reguleerimiseks.


  • Integreeritud manomeeter

  • Modulaarne, lai kombineeritav sortiment

  • Sisendrõhu vahemik: 0–16 baari

  • Väljundrõhu vahemik 0,5 kuni 10 baari

  • Voolukiirus 6,500 l/min


Seade filtreerib suruõhutorust välja niiskuse ja lisandid.


  • Poolautomaatne / käsitsi tühjendamine

  • Vahetatav filter

  • Standardne filtrimine 25 μm
MärkusToode 0699 009 210 postimüügi teel
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutusnäited: Tööstuslikud pneumotorustikud, remonditöökodade pneumotorustikud, suured kompressorid

Konstruktsiooni suurus

0 - ei ole kohaldatav

Ühenduskeere

IT G BSP 1/2 tolli

Vooluhulk

8000 l/min

Min/max töörõhk

0,5-12 bar

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave