Filter regulaator + manomeeter MD1 10 baari
Filter regulaator MD1 seeria Camozzi
FILTER REGULAATOR 1/4
Toote nr 0699009105
EAN 4065746565578
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
MD1 filter regulaator suuruses 1/4"
Seadet saab kasutada väljuva rõhu reguleerimiseks.
- Integreeritud manomeeter
- Modulaarne, lai kombineeritav sortiment
- Sisendrõhu vahemik: 0–16 baari
- Väljundrõhu vahemik 0,5 kuni 10 baari
- Voolukiirus 6,500 l/min
Seade filtreerib suruõhutorust välja niiskuse ja lisandid.
- Poolautomaatne / käsitsi tühjendamine
- Vahetatav filter
- Standardne filtrimine 25 μm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kasutusnäited: Tööstuslikud pneumotorustikud, remonditöökodade pneumotorustikud, suured kompressorid
Konstruktsiooni suurus | 1 (1/4 tolli) |
Ühenduskeere | IT G BSP 1/4 tolli |
Vooluhulk | 1800 l/min |
Min/max töörõhk | 2-10 bar |