Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Fikseerimisankur W-FA/F

Kiilankur W-FA, kuumtsingitud teras
KIILANKUR W-FA/F M16X150 KZN C3 ETA

Toote nr 5932916150

EAN 4049557764153

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Fikseerimisankur W-FA/F

Toote nr 5932916150

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 20 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiilankur kasutuseks pragudeta betoonis. Kuumtsingitud teras
  • Aegasäästev läbipaigaldus

  • Kohene kandevõime – pole vaja oodata

  • Kuumtsingitud kiilankur

  • Kaks ankurdussügavust – mitmed kasutusalad

ETA-02/0001 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon

Kasutusala

ETA-02/0001 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Üksik kinnituspunkt: Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudeta betoon)

  • Sobib metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, klambrite, alusplaatide, tugede, kaablijuhikute, torude, puitkonstruktsioonide, talade, roovi jms kinnitamiseks.

  • Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)

  • Ankrut võib kasutada peamiselt staatilise koormusega ankurdamiseks (nt liitmikud, hoiustatud materjalid) või poolstaatilistele koormustele (nt fassaadid, trepikäsipuud)

  • W-FA/F võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes

Meetermõõdustikus ankru läbimõõt

M16

Ankru pikkus (l)

150 mm

Materjal

Teras

Pind

HDG

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix)

30 mm

Max vähendatud kinnituskõrgus (t fix, punane)

48 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2)

48 mm

Puurimisava sügavus (h 1)

110 mm

Vähendatud ava sügavus (h 1, punane)

95 mm

Ava sügavus (h 1,2)

95 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef)

82 mm

Efektiivne ankurdussügavus vähendatud (h ef, red)

64 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef 2)

64 mm

Kinnitussügavus (h nom)

102 mm

Kinnitussügavus (h nom,red)

84 mm

Võtme mõõt

24 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

16 mm

Pöördemoment ankurdamisel (T inst)

90 Nm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

18 mm

Keerme pikkus (L th)

90 mm

Heakskiit

ETA-02/0001

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standardne ankurdussügavus / vähendatud ankurdussügavus hef/hef red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Lubatud tsentriline tõmbekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Survetsoon
(pragudeta betoon C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Lubatud lõikekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Survetsoon
(pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Lubatud painutusmoment Madm [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Tulepüsivus
(W-FA/S)
F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
F90 [kN] 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 2,2 - 3,6 -
F120 [kN] 0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - 1,7 - 2,75 -
Iseloomulikud väärtused
Paigaldussügavus hnom/hnom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99
Puuri mõõt ∅ d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
Ava mõõt ∅ dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Ava sügavus h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Pingutusmoment
(W-FA/S, tsingitud teras)
Tinst = [Nm] 8 8 15 15 30 30 50 50 100 100 200 200
Pingutusmoment
(W-FA/F, kuumtsingitud teras)
Tinst = [Nm] - - 15 15 30 30 40 40 90 90 120 120
Üksik kinnituspunkt
Pragudeta betoon, valik 7 (ETA-02/0001 – tsingitud teras ja kuumtsingitud teras)
Ankru läbimõõt [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standardne ankurdussügavus / vähendatud ankurdussügavus hef/hef,red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Tsentrite vaheline kaugus scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234
Kaugus äärest ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117
Minimaalne tsentrite vaheline kaugus smin [mm] 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 40 40 45 45 65 65 90 100 105 100 125 140
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 170 130 200 160
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kiilankrute paigaldustorn

PAIGALDUSTORN FIXANC-W-FAZ/W-FA-(M8-M16)

Würthi kiilankrute W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) ja W-FAZ kiireks ja mugavaks sisselöömiseks lööktrelli abil