Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist), peenkeere DIN 980, teras 8, tsingitud, (A2K)

DIN 980 V teras I8I tsingitud, peenkeere
DIN980V M12X1.5 MUTTER M.LUKK

Toote nr 036912 15
EAN 4011231349277

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist), peenkeere DIN 980, teras 8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 036912 15

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 980 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 10513. Teatud piir. sarn. (keermed M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2, M39×3 eemaldat. | mutrikõrgust muudet. | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muudet. 16, 18 ja 21 mm | stand. keere ISO 7042| tugevusklass 5 eemaldat. | ISO 10513 kohaldub tugevusklassidele 8, 10, 12).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D)

M12 x 1,5

Kõrgus (m1)

12 mm

Väline kinnitus (s1)

WS19

Standardid

DIN 980

Materjal

ST

Omadusklass

I8I

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lukustusseadme tööpõhimõte

Üheosaline pingutusmutter metallist

Lukustamisfunktsioon

Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave