Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist)
ISO 7042 teras 10 tsinkhelves, hõbe
ISO7042 M16 MUTTER M.LUKK ZFSHL 10 C3
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korr. kaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmas., põllumaj. sõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele aladele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse korr. kaitsenõuded.
ZFSHLi puhul on korrosioonikindlus:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:
- Tsinkhelveskate, pinnakattega, hõbedase värvusega, hõõrdumisväärtusega reguleeritud määrimine.
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ - 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
ISO 7042 asendab DIN 980, DIN 6925 | Teatud piir. sarn.| keermed M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33, M39 eemaldat. | mutrikõrgust muudet. | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muudet. 16, 18 ja 21 mm peale | peenkeere stand. ISO 10513 | ISO 7042 kehtib tugevuskl. 5, 8, 10, 12.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M16 |
Kõrgus (m1) | 16.40 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS24 |
Standardid | ISO 7042 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10 |
Pind | ZFSHL |
Korrosioonikaitse periood | 720 h |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Üheosaline pingutusmutter metallist |
Lukustamisfunktsioon | Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
RoHS nõuetele vastav | Jah |