Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) ISO 7042, teras 8, kuumtsingitud (hdg)

ISO 7042 teras 8 kuumtsingitud
ISO7042 M20 MUTTER M.LUKK KZN

Toote nr 03690820

EAN 4062856027743

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) ISO 7042, teras 8, kuumtsingitud (hdg)

Toote nr 03690820

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 7042 asendab DIN 980, DIN 6925 | Teatud piir. sarn.| keermed M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33, M39 eemaldat. | mutrikõrgust muudet. | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muudet 16 mm, 18 mm ja 21 mm peale | peenkeere stand. ISO 10513 | ISO 7042 kehtib tugevuskl. 5, 8, 10, 12.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M20

Kõrgus (m1)

20,3 mm

Väline kinnitus (s1)

WS30

Standardid

ISO 7042

Materjal

Teras

Omadusklass

8

Pind

HDG

Lukustusseadme tööpõhimõte

Üheosaline pingutusmutter metallist

Lukustamisfunktsioon

Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave