Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) ISO 7042, 8 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

ISO 7042 teras 8 tsinkhelves, hõbe
ISO7042 M10 MUTTER M.LUKK ZFSHL C3

Toote nr 453340210

EAN 4054458891914

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) ISO 7042, 8 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

Toote nr 453340210

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.



ZFSHL-i korrosioonikindlus on järgmine:


  • Läbimõõt ≥ M6 - 480 h*

  • Läbimõõt ≥ M10 - 720 h*


  • * Soovituslikud väärtused: Alusmaterjali korr. puudumine keermeta kohtades soolaudutest. DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt.


Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


  • Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedast värvi, hõõrdetegurit muutva määrdega
Märkus

ISO 7042 asendab DIN 980, DIN 6925 | Teatud piir. sarn.| keermed M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33, M39 eemaldat. | mutrikõrgust muudet. | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muudet. 16, 18 ja 21 mm peale | peenkeere stand. ISO 10513 | ISO 7042 kehtib tugevuskl. 5, 8, 10, 12.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M10

Kõrgus (m1)

10 mm

Väline kinnitus (s1)

WS16

Standardid

ISO 7042

Materjal

Teras

Omadusklass

8

Pind

ZFSHL

Korrosioonikaitse periood

720 h

Lukustusseadme tööpõhimõte

Üheosaline pingutusmutter metallist

Lukustamisfunktsioon

Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu