Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) ISO 7042, 10 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)
ISO 7042 teras 10 tsinkhelves, hõbe
ISO7042 M8 MUTTER M.LUKK ZFSHL 10 C3
Toote nr 45334038
EAN 4056808644249
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.
ZFSHL-i korrosioonikindlus on järgmine:
- Läbimõõt ≥ M6 - 480 h*
- Läbimõõt ≥ M10 - 720 h*
- * Soovituslikud väärtused: Alusmaterjali korr. puudumine keermeta kohtades soolaudutest. DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt.
Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:
- Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedast värvi, hõõrdetegurit muutva määrdega
ISO 7042 asendab DIN 980, DIN 6925 | Teatud piir. sarn.| keermed M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33, M39 eemaldat. | mutrikõrgust muudet. | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muudet. 16, 18 ja 21 mm peale | peenkeere stand. ISO 10513 | ISO 7042 kehtib tugevuskl. 5, 8, 10, 12.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Kõrgus (m1) | 8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Standardid | ISO 7042 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10 |
Pind | ZFSHL |
Korrosioonikaitse periood | 480 h |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Üheosaline pingutusmutter metallist |
Lukustamisfunktsioon | Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
RoHS nõuetele vastav | Jah |