Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist)

DIN 980 V teras 10 tsingitud paks kiht passiv.
DIN980V M14 MUTTER M.LUKK 10 ZN

Toote nr 0369414
EAN 4058794213430

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist)

Toote nr 0369414

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 980, galvaniseeritud teras 10, paks kiht passiv. (VZD)

Galvaniseeritud kroom(VI)-vaba tsingi paksu kihi passiveerimisega (VZD) ühenduselemendid pakuvad tulevikukindlat alternatiivi kroom(VI) sisaldavatele pindadele. Kate koosneb kroom(III)-põhise passiveerimisega tsingikihist.



Ülevaade eelistest:



  • Kroom(VI)-vaba alternatiiv A2C-le või A3C-le

  • Soojusmahtuvus kuni 120°C

  • Ühtlane katte jaotus
Märkus

DIN 980 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7042. Teatud piir. sarn. (keermed M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33, M39 eemaldat. | mutrikõrgust muudet. | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muudet. 16, 18 ja 21 mm peale | peenkeere stand. ISO 10513 | ISO 7042 kohaldub tugevusklassidele 5, 8, 10, 12).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M14

Kõrgus (m1)

14 mm

Väline kinnitus (s1)

WS22

Standardid

DIN 980

Materjal

ST

Omadusklass

10

Pind

VZD

Lukustusseadme tööpõhimõte

Üheosaline pingutusmutter metallist

Lukustamisfunktsioon

Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave