Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) DIN 980, teras 10, tsingitud, kollane, kroomitud (A2C)

DIN 980 V teras 10 tsingitud, kollane
DIN980V M16 MUTTER M.LUKK 10 KP

Toote nr 0369016

EAN 4045727055694

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) DIN 980, teras 10, tsingitud, kollane, kroomitud (A2C)

Toote nr 0369016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 980 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7042. Teatud piir. sarn. (keermed M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33, M39 eemaldat. | mutrikõrgust muudet. | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muudet. 16, 18 ja 21 mm peale | peenkeere stand. ISO 10513 | ISO 7042 kehtib tugevuskl. 5, 8, 10, 12).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M16

Kõrgus (m1)

16 mm

Väline kinnitus (s1)

WS24

Standardid

DIN 980

Materjal

Teras

Omadusklass

10

Pind

A2C

Lukustusseadme tööpõhimõte

Üheosaline pingutusmutter metallist

Lukustamisfunktsioon

Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu

Keerme tüüp

M

RoHS nõuetele vastav

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave