Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) DIN 980, teras 10, tsingitud, kollane, kroomitud (A2C)
DIN 980 V teras 10 tsingitud, kollane
DIN980V M12 MUTTER M.LUKK 10 KP
Toote nr 0369012
EAN 4011231348904
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
DIN 980 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7042. Teatud piir. sarn. (keermed M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33, M39 eemaldat. | mutrikõrgust muudet. | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muudet. 16, 18 ja 21 mm peale | peenkeere stand. ISO 10513 | ISO 7042 kehtib tugevuskl. 5, 8, 10, 12).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M12 |
Kõrgus (m1) | 12 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Standardid | DIN 980 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10 |
Pind | A2C |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Üheosaline pingutusmutter metallist |
Lukustamisfunktsioon | Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu |
Keerme tüüp | M |
RoHS nõuetele vastav | Ei |