Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Fiksaatoriga kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk)

ISO 7040 teras 10 tsinkhelves, hõbe
ISO7040 M30 NYLOCK MUTTER (ZFSHL)10

Toote nr 453440330
EAN 4066781523226

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Fiksaatoriga kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk)

Toote nr 453440330

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 7040, teras, tugevusklass 10, tsinkhelveskate, hõbe (ZFSHL)

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mis nõuavad sõidukiehituse standardseid korrosioonikaitsenõudeid.



ZFHSL-i korrosioonikindlus on järgmine:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Põhimetalli korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt.


  • Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


    • Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbe, hõõrdeteg. muutva määrd.

    • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu

    Märkus

    ISO 7040 asendab DIN 982 | Teat. piiratud sarnasus | keermed M7, M18, M22 eemald. | keermed M3, M4, M30 ja M36 lisatud | mutrikõrgust muudet. | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muudet. 16, 18 ja 21 mm peale | peenkeere standardis ISO 10512 | tugevuskl. 12 eemaldat. | ISO 7040 kohaldub tugevuskl. 5, 8, 10.

    Tooteteave

    Andmelehed(X)

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

    M30

    Kõrgus (h1)

    32.60 mm

    Väline kinnitus (s1)

    WS46

    Standardid

    ISO 7040

    Materjal

    ST

    Omadusklass

    10

    Pind

    ZFSHL

    RoHS nõuetele vastav

    Jah

    Korrosioonikaitse periood

    720 h

    Lukustusseadme tööpõhimõte

    Kinnitusosa polüamiidrõngas

    Lukustamisfunktsioon

    Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu

    Toote nr
    Kliendi materjalinumber

    Ohtlik materjal

    Tooteteave

    Andmelehed()

    Andmelehed ()

    CAD andmed  | 

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Tehniline teave