Fiksaatoriga kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk)
ISO 7040 teras 10 tsinkhelves, hõbe
ISO7040 M10 NYLOCK MUTTER (ZFSHL)10
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mis nõuavad sõidukiehituse standardseid korrosioonikaitsenõudeid.
ZFHSL-i korrosioonikindlus on järgmine:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:
- Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbe, hõõrdeteg. muutva määrd.
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
ISO 7040 asendab DIN 982 | Teat. piiratud sarnasus | keermed M7, M18, M22 eemald. | keermed M3, M4, M30 ja M36 lisatud | mutrikõrgust muudet. | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muudet. 16, 18 ja 21 mm peale | peenkeere standardis ISO 10512 | tugevuskl. 12 eemaldat. | ISO 7040 kohaldub tugevuskl. 5, 8, 10.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M10 |
Kõrgus (h1) | 11.9 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS16 |
Standardid | ISO 7040 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10 |
Pind | ZFSHL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 720 h |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Kinnitusosa polüamiidrõngas |
Lukustamisfunktsioon | Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu |