Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Fiksaatoriga kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk) DIN 6924, teras 8, tsingitud, (A2K)

DIN 6924 teras 8 tsingitud
DIN6924 NYLOCK MUTTER M12 8

Toote nr 037198412

EAN 4045727001271

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Fiksaatoriga kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk) DIN 6924, teras 8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 037198412

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 6924 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7040. Teatud piiratud sarnasus (keermed M7, M18, M22, M27, M33 ja nom. läbim. keere > M36 eemaldat. | keermed M3, M4, M30 ja M36 lisat. | mutrikõrgust muudet. | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muudet. 16 mm, 18 mm ja 21 mm peale | peenkeer. standardis ISO 10512 | tugevusklass 12 eemald. | ISO 7040 kehtib tugevusklassidele 5, 8, 10).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M12

Kõrgus (h1)

14,9 mm

Väline kinnitus (s1)

WS18

Standardid

DIN 6924

Materjal

Teras

Omadusklass

8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lukustusseadme tööpõhimõte

Kinnitusosa polüamiidrõngas

Lukustamisfunktsioon

Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave